KURIYAMA
KURIYAMA
W125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA W125X100
Liquid Suction Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
W125X100
BDI部件号
24464947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/W125X100/p/24464947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301433
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Slurry Handling | Pump Rental and Construction Watering | Fish Suction | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Liquid Suction
重量/磅
28
详细描述
Liquid Suction Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.6 英寸 | 40.64 毫米