W600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-W-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd3WVM4eE1UQXdNelU1TURVME1UTTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYxOURURkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxZWYzNTAyMGQ5MzAyN2U5ZmI4MDdlOTkwZGVlNzZmNTAzZWJhN2ZkMWIzZTRkMzRjMmExODdjZDJmYjY2ZGQ
21588110 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

W600X20

描述

KURIYAMA W600X20

Liquid Suction Hose; 6" Inside Diameter; 7" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

W600X20

BDI部件号
21588110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301492
重量 / Kilogram
34.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Slurry Handling | Pump Rental and Construction Watering | Fish Suction | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
14" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Liquid Suction
重量/磅
75.2
详细描述
Liquid Suction Hose; 6" Inside Diameter; 7" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新