WE-4-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcxTkM4eE1UQXdNell6TURVNE16Z3pPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwVmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMGRmNGY4MDI3MjUyZmVjNWY3ZGQ5MWE0OGQ3OGEwNGJiNDFhNThmMDc2OTZiOTYxYjhkNDM1Y2YyMDVkZDRm
20519780 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WE-4-100

描述

KURIYAMA WE-4-100

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WE-4-100

BDI部件号
20519780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
193
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新