KURIYAMA
KURIYAMA
WE300X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WE300X50
Hose; Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
WE300X50
BDI部件号
21443765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WE300X50/p/21443765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353016398
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade | Material Handling | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
40 PSI at 68 Deg F | 20 PSI at 104 Deg F | Rigid PVC Helix and Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
1.25
详细描述
Hose; Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
3.64 英寸 | 92.456 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米