KURIYAMA
KURIYAMA
WE400X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WE400X50
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WE400X50
BDI部件号
21595227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WE400X50/p/21595227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301650
重量 / Kilogram
43.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Food Grade | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
96.5
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米