KURIYAMA
KURIYAMA
WE45MX60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WE45MX60
Material Handling Hose; 1.77" Inside Diameter; 2.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WE45MX60
BDI部件号
24465043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WE45MX60/p/24465043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301653
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Food Grade | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
27.6
详细描述
Material Handling Hose; 1.77" Inside Diameter; 2.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
2.2 英寸 | 55.88 毫米
内径
1.77 英寸 | 44.958 毫米