WE60MX50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcxTkM4eE1UQXdNell6TURVNE16Z3pPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwVmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMGRmNGY4MDI3MjUyZmVjNWY3ZGQ5MWE0OGQ3OGEwNGJiNDFhNThmMDc2OTZiOTYxYjhkNDM1Y2YyMDVkZDRm
24465057 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WE60MX50

描述

KURIYAMA WE60MX50

Material Handling Hose; 2.36" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WE60MX50

BDI部件号
24465057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321843
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Food Grade | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.5" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
35.5
详细描述
Material Handling Hose; 2.36" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
2.36 英寸 | 59.944 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新