DIXON VALVE
DIXON VALVE
WOC-T06-50
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE WOC-T06-50
Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WOC-T06-50
BDI部件号
19305177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WOC-T06-50/p/19305177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Pharmaceutical
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Braid | Open Pitch Convoluted | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
11.5
详细描述
Food and Beverage; 3/8" Inside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米