KURIYAMA
KURIYAMA
WOR400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WOR400X100
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange
制造商部件号
WOR400X100
BDI部件号
21850196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WOR400X100/p/21850196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301776
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
典型用途
Environmental Clean Up | Oil Skimming | Oil Slurries | Oil Suction | Vapour Recovery Hydrocarbon Emissions
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
35 PSI at 68 Deg F | 18 PSI at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
1.74
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米