WSB-10-100 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-WSB-05-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxTmk4eE1EazNOVE13TXpnNU16QXlNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlYxTkNYekExWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMDUxMjc3NTFkMzk4YmYyY2E0NDkzNjkyNzFlZjRjNjJkZmI4N2U4ODM5ZjZlOWIyOWIxMTQ2ZTZkZmU1MWI5
19305253 软管 

DIXON VALVE DIXON VALVE

WSB-10-100

描述

DIXON VALVE WSB-10-100

Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.648" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WSB-10-100

BDI部件号
19305253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
6.691
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Pharmaceutical
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid | Nominal Size 5/8 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
15.4
详细描述
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.648" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
0.648 英寸 | 16.459 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新