WSB-200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUCHOSEXX-WSB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhrTXk4NU9EQTFOVFU0TkRFMU16a3dMMGxPUkVKVlEwaFBVMFZZV0Y5WFUwSmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMzNiZTc1ZDY1M2Y3NGRjNmM0ZTI3ODM3YWM5NWJiNWRhN2I4ODg0ODIwYjY3YTY4OTNhY2I2NTI2NGUyNWFm
17274430 软管 

BUCHANAN RUBBER BUCHANAN RUBBER

WSB-200

描述

BUCHANAN RUBBER WSB-200

Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WSB-200

BDI部件号
17274430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MIDLAND INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Construction Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Wire Helix Embedded Between Layers of Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
1.37
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新