WST-SLR400X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WST-SLR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoalpDOHhNVEF3TXpVNU1qQTRNVFF6T0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VWDFOTVVsOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyMmMxODcxNDUxMmE2ODFjZTIwNzkzNjljMjQ4MTFlZDdhODUyODI4N2UzMTlmMzg0NGE5MmQ0YmU5YmU3OTI
24465294 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WST-SLR400X20

描述

KURIYAMA WST-SLR400X20

Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WST-SLR400X20

BDI部件号
24465294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235318165
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | High UV Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
34.8
详细描述
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
4.76 英寸 | 120.904 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新