WST500X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WST-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM09DOHhNVEF3TXpVNU1UWTRPREl5TWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYzM5NDc3NmRiNGFlNGMxYTRlZTBmODQyMDk1OGM2ZjFiMjc5ODQ4ODhkMWU1YTE4OWY1ZmFhNWUwOGRmZmUw
24465262 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WST500X100

描述

KURIYAMA WST500X100

Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WST500X100

BDI部件号
24465262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310261
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
295
详细描述
Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
5.98 英寸 | 151.892 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新