KURIYAMA
KURIYAMA
WST600X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WST600X100
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 7.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WST600X100
BDI部件号
24710274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WST600X100/p/24710274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310262
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
388
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 7.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
7.17 英寸 | 182.118 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米