WST800X2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WST-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM09DOHhNVEF3TXpVNU1UWTRPREl5TWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYzM5NDc3NmRiNGFlNGMxYTRlZTBmODQyMDk1OGM2ZjFiMjc5ODQ4ODhkMWU1YTE4OWY1ZmFhNWUwOGRmZmUw
24261183 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WST800X2

描述

KURIYAMA WST800X2

Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.21" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WST800X2

BDI部件号
24261183

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
2FT
订购倍数
2FT
最低订购量
2 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
11.14
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.21" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
9.21 英寸 | 233.934 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新