KURIYAMA
KURIYAMA
WST800X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WST800X20
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.21" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WST800X20
BDI部件号
24465266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WST800X20/p/24465266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315006
重量 / Kilogram
2.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
111.4
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.21" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
9.21 英寸 | 233.934 毫米