KURIYAMA
KURIYAMA
WSTF200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WSTF200X100
Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WSTF200X100
BDI部件号
24465272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WSTF200X100/p/24465272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316568
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
74
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米