https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WSTF-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnM1pTOHhNVEF3TXpVNU1UZzRORGd6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VUmw5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEwZmM1MDMxYzk3ZDkxZWJjOTI3YWVhNDExMDAwOWViMjZiODEyMzI3MzY4ZThkN2IwMDBlNmRmMjI0ZTY0Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WSTF-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnM1pTOHhNVEF3TXpVNU1UZzRORGd6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VUmw5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEwZmM1MDMxYzk3ZDkxZWJjOTI3YWVhNDExMDAwOWViMjZiODEyMzI3MzY4ZThkN2IwMDBlNmRmMjI0ZTY0Nw
KURIYAMA
KURIYAMA
WSTF300X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WSTF300X20
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WSTF300X20
BDI部件号
24465276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WSTF300X20/p/24465276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310709
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
22.6
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.62 英寸 | 91.948 毫米