WT400X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WT-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMk5pODVPREExTlRjeE56ZzBOek0wTDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVhWRjlVVWxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNjI3YzljZWNlNTI5YjI1ZGZlNjFmZjI4NDQ1Y2RmMzkxZDQ3NmFiMDhiZGZjMDExOTVjNmUzMTI3ZWZhMDdh
21595279 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WT400X50

描述

KURIYAMA WT400X50

Hose; Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear

制造商部件号

WT400X50

BDI部件号
21595279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301571
重量 / Kilogram
40.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade Liquid | Potable Water | Beer | Wine and Juice | Food Grade Material Handling | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Poultry Processing
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
35 PSI at 68 Deg F | 18 PSI at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
90
详细描述
Hose; Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新