WT800X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoa05DOHhNVEF3TXpVNU1qSTNPREEwTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJmUTB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGNiYzgxNTIwMGQwYzliNmFjNjhjNDRiNzRjN2NkYTY5MGU2NzJmMjZhNTNmODE1YzM1YWYxODVjMjZjMjIxMA
21443663 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

WT800X20

描述

KURIYAMA WT800X20

Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.97" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WT800X20

BDI部件号
21443663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301597
重量 / Kilogram
50.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Food Grade | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Poultry Processing
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
36" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
110.6
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.97" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
外径
8.97 英寸 | 227.838 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新