XCP3-16X50BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHYDHSE-21483561-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwWkM4eE1EYzJPRGc1T1RRM016UXpPQzlKVGtSRFZFaElXVVJJVTBWZk1qRTBPRE0xTmpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MmU1ODE2N2FhZGUxYjI5ZjgzNDE1M2UxMmM5ZDU0NTFmMmI2MGM1MjA3Y2EzM2RmYzAwZDBlZGRkMjBlMzQx
21483561 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XCP3-16X50BX

描述

CONTINENTAL XCP3-16X50BX

Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3045 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XCP3-16X50BX

BDI部件号
21483561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256485220
重量 / Kilogram
0.502
Product Group - BDI
M02316
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3045 PSI | 210 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Braid of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
41
详细描述
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3045 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新