XCP4S-20X100CL 100R12/856 R12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-XCP4S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE1UQXdNelkyTVRZME56a3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZldFTlFORk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGExZmVhYjc2MzM3Yzg5MGMxYmYxM2VjM2RmZmNkYTRlZDY0OTllNmYwYjQzNmY3MzFiZGQ5NjJiNzE0MzdmNzY
22083315 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XCP4S-20X100CL 100R12/856 R12

描述

CONTINENTAL XCP4S-20X100CL 100R12/856 R12

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI | 282.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XCP4S-20X100CL 100R12/856 R12

BDI部件号
22083315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 135

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256536366
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4100 PSI | 282.7 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10.6" Bend Radius | Four/Six Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
171
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI | 282.7 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新