XCP4S-20X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHYDHSE-21546561-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnd1lpODVNamd6TURNM09USXhNekV3TG1wd1p3fDIzNWI1OTU3YTkyMjEzZTAzYmQ5ZTJlNjExZmRiODUzOWRjYjM3ZjYwYjg4M2QzN2I5YWQ3NGU1NmRkMzZkMjE
21546561 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XCP4S-20X50

描述

CONTINENTAL XCP4S-20X50

Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI - 280 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XCP4S-20X50

BDI部件号
21546561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256536359
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M02316
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4100 PSI | 280 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16400 PSI Burst Pressure | 4 Constant Pressure Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
85.5
详细描述
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI - 280 Bar Operating Pressure
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新