CONTINENTAL
CONTINENTAL
XCP4S-32X200CL 100R12/856 R12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XCP4S-32X200CL 100R12/856 R12
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI | 282.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XCP4S-32X200CL 100R12/856 R12
BDI部件号
22083329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XCP4S-32X200CL-100R12-856-R12/p/22083329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256536434
重量 / Kilogram
1.429
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4100 PSI | 282.7 Bar
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24.8" Bend Radius | Four/Six Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
646
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4100 PSI | 282.7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.59 英寸 | 65.786 毫米