CONTINENTAL
CONTINENTAL
XCP6S-06X100CL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XCP6S-06X100CL
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI - 420 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XCP6S-06X100CL
BDI部件号
21529645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XCP6S-06X100CL/p/21529645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 190 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256536687
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6100 PSI | 420 Bar
典型用途
Very High Pressure Hydraulic
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24400 PSI | 1680 Bar Min Burst Pressure | 4 Constant Pressure Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
48
详细描述
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI - 420 Bar Operating Pressure
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米