XCP6S-32X100CL 100R15/856 R15 2IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-XCP6S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczT1M4eE1UQXdNelkyTWpBME1URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZldFTlFObE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE4N2YzNDdjZWIzNDliNWZhN2VhYzMyOTM2MTg0NmEwNjc0OTViZjVlMzViYTZmZTMwYjMzOGY4Y2QxZWQ3MmU
27339298 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XCP6S-32X100CL 100R15/856 R15 2IN

描述

CONTINENTAL XCP6S-32X100CL 100R15/856 R15 2IN

Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI | 420.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XCP6S-32X100CL 100R15/856 R15 2IN

BDI部件号
27339298

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256004704
重量 / Kilogram
2.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6100 PSI | 420.6 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24.8" Bend Radius | Four/Six Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
220
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI | 420.6 Bar Operating Pressure
外径
2.86 英寸 | 72.644 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新