CONTINENTAL
CONTINENTAL
XCP6S-32X50CL 100R15/856 R15 2IN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XCP6S-32X50CL 100R15/856 R15 2IN
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI | 420.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XCP6S-32X50CL 100R15/856 R15 2IN
BDI部件号
27339316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XCP6S-32X50CL-100R15-856-R15-2IN/p/27339316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256005152
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6100 PSI | 420.6 Bar
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24.8" Bend Radius | Four/Six Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
110
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6100 PSI | 420.6 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.86 英寸 | 72.644 毫米