CONTINENTAL
CONTINENTAL
XR16SC-04x50BX EXT LIFE 100R16/857 2SC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XR16SC-04x50BX EXT LIFE 100R16/857 2SC
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI | 399.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XR16SC-04x50BX EXT LIFE 100R16/857 2SC
BDI部件号
22082991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XR16SC-04x50BX-EXT-LIFE-100R16-857-2SC/p/22082991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256113307
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5800 PSI | 399.9 Bar
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
9
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI | 399.9 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.54 英寸 | 13.716 毫米