https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21461598-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnd01DODVPREkwTkRFMk16TXpPRFUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEyTVRVNU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjliZjE2ZDY4NTM4NjZmYThhNTkyNGZjZjRlNWZhMmUzNzNmZWIzYWRmZWRjOWE3Njg5MmU5ZjAwMjliOTk5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21461598-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnd01DODVPREkwTkRFMk16TXpPRFUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEyTVRVNU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjliZjE2ZDY4NTM4NjZmYThhNTkyNGZjZjRlNWZhMmUzNzNmZWIzYWRmZWRjOWE3Njg5MmU5ZjAwMjliOTk5
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
130X12EC
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 130X12EC
End Cap; 5.118" OD X 0.472" WD
制造商部件号
130X12EC
BDI部件号
21541921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/130X12EC/p/21541921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
S02234
名称
Cap
关键字串
End
重量/磅
0.25
产品明细
End Cap
产品规格
End Cap; 5.118" OD X 0.472" WD
详细描述
End Cap; 5.118" OD X 0.472" WD