https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-1844-101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcyTVM4eE1EazNPVFkzTmprME5qUTJNaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZk1UZzBORjh4TURGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZDY2MTNlOGFiNzM1MWFiZTRmMjlkNjBiMjA3Y2U0NzNkYWU2YjFhNDU3ZGNiMjZjMzhlYzQ3YmJiMjU1YjI2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-1844-101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcyTVM4eE1EazNPVFkzTmprME5qUTJNaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZk1UZzBORjh4TURGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZDY2MTNlOGFiNzM1MWFiZTRmMjlkNjBiMjA3Y2U0NzNkYWU2YjFhNDU3ZGNiMjZjMzhlYzQ3YmJiMjU1YjI2
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
1844-131
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD 1844-131
Tube Adapter; 7/8-18 Thread Size; 1-1/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel
制造商部件号
1844-131
BDI部件号
750556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/1844-131/p/750556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990053558
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
F00240
名称
Adapter
关键字串
Tube
重量/磅
0.19
产品明细
Tube Adapter
产品规格
7/8-18 Thread Size; 1-1/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel
详细描述
Tube Adapter; 7/8-18 Thread Size; 1-1/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel