BRENNAN
BRENNAN
2501-12-12-FG
BRENNAN BRENNAN
描述
BRENNAN 2501-12-12-FG
Tube Elbow; 90 Degree; Forged; 3/4" Tube Outer Diameter; 1-1/16"-12 TPI Male JIC X 3/4"-14 TPI Male Pipe; Steel Material
制造商部件号
2501-12-12-FG
BDI部件号
17203307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/2501-12-12-FG/p/17203307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
90 Degree; Forged; 3/4" Tube Outer Diameter; 1-1/16"-12 TPI Male JIC X 3/4"-14 TPI Male Pipe; Steel Material
详细描述
Tube Elbow; 90 Degree; Forged; 3/4" Tube Outer Diameter; 1-1/16"-12 TPI Male JIC X 3/4"-14 TPI Male Pipe; Steel Material