https://www.bdiexpress.com/medias/SROMDANIPPLE-PIPE-BLACK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmczTWk4NU9Ua3lNVEl6TURnNE9USTJMMU5TVDAxRVFVNUpVRkJNUlY5UVNWQkZYMEpNUVVOTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTczNDVhYjcxZTkxZWZmODdjZTY0M2FmN2Y0ODc3NWQ4MGI1NzIzY2RkNjkwOGYwZGJhNTQ0M2E1OGIxZjgwOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/SROMDANIPPLE-PIPE-BLACK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmczTWk4NU9Ua3lNVEl6TURnNE9USTJMMU5TVDAxRVFVNUpVRkJNUlY5UVNWQkZYMEpNUVVOTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTczNDVhYjcxZTkxZWZmODdjZTY0M2FmN2Y0ODc3NWQ4MGI1NzIzY2RkNjkwOGYwZGJhNTQ0M2E1OGIxZjgwOQ
MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
59-020
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 59-020
Pipe Nipple; Extra Heavy; 1/4" Diameter; 3/4" Length; Close; Black Steel; Schedule 80; 200PSI Maximum Pressure
制造商部件号
59-020
BDI部件号
21447556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/59-020/p/21447556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02172
名称
Nipple
关键字串
Pipe Carbon Steel
产品明细
Pipe Nipple
产品规格
Extra Heavy; 1/4" Diameter; 3/4" Length; Close; Black Steel; Schedule 80; 200PSI Maximum Pressure
详细描述
Pipe Nipple; Extra Heavy; 1/4" Diameter; 3/4" Length; Close; Black Steel; Schedule 80; 200PSI Maximum Pressure
