https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17033651-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd4T1M4eE1EYzJOemd4T1RRd056TTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dNek0yTlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDJmZGRhMDUxYTBiNzkxNjc4NzljMzQ4ZWJkZTg2MjBlOWY5MDFhNzYxMWZhMTliMzlhMmJiYzQxMWVjODNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17033651-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd4T1M4eE1EYzJOemd4T1RRd056TTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dNek0yTlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZDJmZGRhMDUxYTBiNzkxNjc4NzljMzQ4ZWJkZTg2MjBlOWY5MDFhNzYxMWZhMTliMzlhMmJiYzQxMWVjODNi
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
DKN 45/41-10H7-14H7
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP DKN 45/41-10H7-14H7
Pipe Coupling; Bellow; 32.5MM X 32MM; 10H7 X 14H7 Standard Bore; Anodized Aluminum Hub; Stainless Steel Bellow
制造商部件号
DKN 45/41-10H7-14H7
BDI部件号
20453049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/DKN-45-41-10H7-14H7/p/20453049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02306
名称
Coupling
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Coupling
产品规格
Pipe Coupling; Bellow; 32.5MM X 32MM; 10H7 X 14H7 Standard Bore; Anodized Aluminum Hub; Stainless Steel Bellow
详细描述
Pipe Coupling; Bellow; 32.5MM X 32MM; 10H7 X 14H7 Standard Bore; Anodized Aluminum Hub; Stainless Steel Bellow