AVENTICS
AVENTICS
0820038152
AVENTICS AVENTICS
描述
AVENTICS 0820038152
Poppet Valve; 5/16" Tubing OD Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; 5 To 122 Deg F; NBR Seal; Polyamide
制造商部件号
0820038152
BDI部件号
146316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/0820038152/p/146316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
5/16" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
29 To 145 PSI
工作温度范围
5 To 122 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Polyamide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 5/16" Tubing OD Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; 5 To 122 Deg F; NBR Seal; Polyamide
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总宽
0.906 英寸 | 23 毫米
总高
3.268 英寸 | 83 毫米