PARKER
PARKER
0R75B
PARKER PARKER
描述
PARKER 0R75B
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
0R75B
BDI部件号
21454925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/0R75B/p/21454925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
3 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总高
2.88 英寸 | 73.152 毫米
全长
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
3.38 英寸 | 85.852 毫米