MAC VALVES
MAC VALVES
116B-121JM MOD CLSF
MAC VALVES MAC VALVES
描述
MAC VALVES 116B-121JM MOD CLSF
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC | 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Manual | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F
制造商部件号
116B-121JM MOD CLSF
BDI部件号
15048030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/116B-121JM-MOD-CLSF/p/15048030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Manual | Spring Return
电压
240/60 VAC | 220/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC | 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Manual | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F
总高
2.366 英寸 | 60.1 毫米
总宽
1.118 英寸 | 28.4 毫米
全长
3.504 英寸 | 89 毫米