1335BA4T 1/2-NPT 120V https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-1335B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneFppOHhNRGt6T1RRME5EY3lNemMwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZNVE16TlVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWJkZTIxNjU1Zjk1OTAyNDI3Zjg1NGE5YTRjYTIyMzI4ZThjMDk0ZjVmNDgyNjdjZjZjZTJiMDMxYjM3YjE0
23287757 液压和气动阀门 

JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID

1335BA4T 1/2-NPT 120V

描述

JEFFERSON SOLENOID 1335BA4T 1/2-NPT 120V

Solenoid Valve; 1/2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 32 To 176 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

1335BA4T 1/2-NPT 120V

BDI部件号
23287757

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JEFFERSON SOLENOID VALVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
120 V
介质
Hydraulic | Pneumatic
工作温度范围
32 To 176 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Kerosene - Light Oil - Low And Medium Vacuum - Neutral Gas - Water Fluid | Floating Diaphragm Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.75
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 32 To 176 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.74 英寸 | 95 毫米
全长
3.504 英寸 | 89 毫米
总宽
2.382 英寸 | 60.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新