1342BV16INAT 120VAC https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-1342B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhtT1M4eE1Ea3pPVFEwTmprMU1UazJOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1UTTBNa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlkOTczNGUxZTA1YzU3YThkOWU4ZmQ0ZjE1ZGI4MWQyMTk5NGNhOThjNzA3NGViNjVkMDcxZWJiZjEyZmZlMzI
17161426 液压和气动阀门 

JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID

1342BV16INAT 120VAC

描述

JEFFERSON SOLENOID 1342BV16INAT 120VAC

Solenoid Valve; 2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass

制造商部件号

1342BV16INAT 120VAC

BDI部件号
17161426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JEFFERSON SOLENOID VALVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
120 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
7.5 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 302 Deg F
密封类型
FKM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Diesel Oil - Benzene - Naphta - Aromatics - Hot Gas - High Vacuum Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
9
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass
总高
6.654 英寸 | 169 毫米
总宽
3.819 英寸 | 97 毫米
全长
5.433 英寸 | 138 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新