https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-1390B-UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTXk4eE1Ea3pPVGczT0RFeE16TXhNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1UTTVNRUpmVlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYWFiOWIwNjgyZjUzN2Y0NGI4ZjJhZDc1YjBiNzU5MTNiZTY0YWNmNDU5YjE2NTZlMWE4MWE5ZmJkZWI4NTAx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-1390B-UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTXk4eE1Ea3pPVGczT0RFeE16TXhNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1UTTVNRUpmVlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYWFiOWIwNjgyZjUzN2Y0NGI4ZjJhZDc1YjBiNzU5MTNiZTY0YWNmNDU5YjE2NTZlMWE4MWE5ZmJkZWI4NTAx
JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
1390BT3UCT 24VDC
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID 1390BT3UCT 24VDC
Solenoid Valve; 3/8" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid; 225 PSI; -328 To 122 Deg F; PTFE Seal; Brass
制造商部件号
1390BT3UCT 24VDC
BDI部件号
18203235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/1390BT3UCT-24VDC/p/18203235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
225 PSI
工作压力范围
1.5 To 225 PSI
工作温度范围
-328 To 122 Deg F
密封类型
PTFE
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.5
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid; 225 PSI; -328 To 122 Deg F; PTFE Seal; Brass
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米