14CS-4-EP-M04-120/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFCOVALVEXX-14CS-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmczTVM4NU56TTROak0xTlRjMU16STJMbXB3Wnd8ZjA1YmZkNjY0ZjY5MDMwMjMwNWU3MGJmZmVlNmUzMGVlNmQ5YmFkOGZmNDViOTdmYmQ5ZGQ4Mzc3YmY5Yjc5OA
21489909 液压和气动阀门 

FABCO-AIR FABCO-AIR

14CS-4-EP-M04-120/60

描述

FABCO-AIR 14CS-4-EP-M04-120/60

Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

14CS-4-EP-M04-120/60

BDI部件号
21489909

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FABCO-AIR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
50 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Explosion Proof | Non-Locking
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新