34CS-3-240/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFABVALVEX-34CS-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTmk4eE1EazJPRGcwTnpRMU1ERTBNaTlKVGtSR1FVSldRVXhXUlZoZk16UkRVMTh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYWFkZTUyNzhhYzc3ZDlhYjY2YTQyNWFlMzBhNWUzNmIyZWRhZWQ1NWVlYTRiZDA3Yzc3Y2Y3NTcyNDgxNDU1
20770854 液压和气动阀门 

FABCO-AIR FABCO-AIR

34CS-3-240/60

描述

FABCO-AIR 34CS-3-240/60

Flow Control Valve; 3/8" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/60; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

34CS-3-240/60

BDI部件号
20770854

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FABCO-AIR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240/60
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
50 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Cv Factor | Conduit Housing
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/60; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
2.65 英寸 | 67.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新