SPORLAN
SPORLAN
3V210-1/4-1-G
SPORLAN SPORLAN
描述
SPORLAN 3V210-1/4-1-G
Spool Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
3V210-1/4-1-G
BDI部件号
21459189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/3V210-1-4-1-G/p/21459189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
21 To 115 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
2.618 英寸 | 66.5 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
总高
4.268 英寸 | 108.4 毫米