MAC VALVES
MAC VALVES
45A-AA1-DACA-1BA
MAC VALVES MAC VALVES
描述
MAC VALVES 45A-AA1-DACA-1BA
Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24/60 VAC | 24/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
制造商部件号
45A-AA1-DACA-1BA
BDI部件号
15062554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/45A-AA1-DACA-1BA/p/15062554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" NPTF
接口数量/通路数
4 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24/60 VAC | 24/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
120 PSI
工作压力范围
0 To 120 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18" Flying Leads Wire Length | Non-Locking Manual Operator | Grommet
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/8" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24/60 VAC | 24/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
总高
2.461 英寸 | 62.5 毫米
总宽
1.083 英寸 | 27.5 毫米
全长
2.441 英寸 | 62 毫米