4GA130R-M5-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCKDVALVEXX-4GA13-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhoTnk4NU56TTROak16TlRRek56RXdMbXB3Wnd8N2JhZGRhODZjOWJlZmIwMzRjZDcwZjBjY2E2ZmY0ZDQwZDFlMDMzZmM2ZTk4NDA0ZmQwMzkzOTMyNzA0YzY3Zg
21848904 液压和气动阀门 

CKD PNEUMATICS CKD PNEUMATICS

4GA130R-M5-3

描述

CKD PNEUMATICS 4GA130R-M5-3

Flow Control Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 0.7 MPa; 23 To 131 Deg F

制造商部件号

4GA130R-M5-3

BDI部件号
21848904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
CKD PNEUMATICS
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
0.7 MPa
工作压力范围
0 To 0.7 MPa
工作温度范围
23 To 131 Deg F
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Grommet Lead Wire
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 0.7 MPa; 23 To 131 Deg F

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新