5-VMK 15 NC #524363 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCOAVALVEXX-VMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnd1lpODVOek00TmpNek9UQTBNVFU0TG1wd1p3fGJhYTk3NGYxN2VkZWU1Y2Y4ZDFmZTU3YWE5NTQxOWM4NzU0Nzc0YWJmZDg1MThkMGJjYzU1YjI1OTMxMTNlMjk
15026734 液压和气动阀门 

CO - AX VALVES CO - AX VALVES

5-VMK 15 NC #524363

描述

CO - AX VALVES 5-VMK 15 NC #524363

Flow Control Valve; 3/8" G | 3/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 1450 PSI; 32 To 122 Deg F; NBR Seal; Brass

制造商部件号

5-VMK 15 NC #524363

BDI部件号
15026734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MULLER CO-AX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" G | 3/4" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1450 PSI
工作压力范围
0 To 1450 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" G | 3/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 1450 PSI; 32 To 122 Deg F; NBR Seal; Brass
全长
7.323 英寸 | 186 毫米
总高
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新