53-SY5A40-L3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRSMCVALVEX-25454230-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoalpDOHhNRGswTURjNU56RTFOelF3Tmk5TlJsSlRUVU5XUVV4V1JWaGZNalUwTlRReU16QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDA1NDk4NWE2YjAxMjY5NDg5NmY3M2U1MzUyYzhmODkxNWJmNGMwN2I4NDI5NjhjNTA2YjY5ZWZiNTY3ZjVkNg
25454230 液压和气动阀门 

SMC SMC

53-SY5A40-L3

描述

SMC 53-SY5A40-L3

Solenoid Valve; Dual 3 Port | 3 Way; 4 Position; 12 VDC; Pneumatic; Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 100 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

53-SY5A40-L3

BDI部件号
25454230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
Dual 3 Port | 3 Way
位数
4 Position
驱动方式
Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
30 To 100 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Non Locking Type Manual Override | L Plug | UL/CSA Compliant
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; Dual 3 Port | 3 Way; 4 Position; 12 VDC; Pneumatic; Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 100 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
6.047 英寸 | 153.6 毫米
总高
1.594 英寸 | 40.5 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新