AVENTICS
AVENTICS
5634060100
AVENTICS AVENTICS
描述
AVENTICS 5634060100
Spool Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Push Button | Spring Return; 145 PSI; -4 To 149 Deg F; NBR Seal; Polyamide
制造商部件号
5634060100
BDI部件号
154197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/5634060100/p/154197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Push Button | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 149 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Polyamide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
重量/磅
0.55116
详细描述
Spool Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Push Button | Spring Return; 145 PSI; -4 To 149 Deg F; NBR Seal; Polyamide
总高
4.213 英寸 | 107 毫米
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
全长
1.811 英寸 | 46 毫米