BURKERT
BURKERT
6213EV 230V/50HZ NBR 178911
BURKERT BURKERT
描述
BURKERT 6213EV 230V/50HZ NBR 178911 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; Single Solenoid; 2 Port; 2 Way; 2 Position; 230VAC at 50HZ Voltage; Spring Coupled Diaphragm
制造商部件号
BURKERT 6213EV 230V/50HZ NBR 178911
BDI部件号
25103708
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/6213EV-230V-50HZ%C2%A0NBR%C2%A0178911/p/25103708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Solenoid
产品明细
Solenoid Valve
产品规格
Single Solenoid; 2 Port; 2 Way; 2 Position; 230VAC at 50HZ Voltage; Spring Coupled Diaphragm
详细描述
Solenoid Valve; Single Solenoid; 2 Port; 2 Way; 2 Position; 230VAC at 50HZ Voltage; Spring Coupled Diaphragm