https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 63000036
20710682 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

63000036

描述

ASCO VALVE 63000036

Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 0 To 40 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 4 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

制造商部件号

63000036

BDI部件号
20710682

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
0 To 40 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
4 PSI
工作压力范围
0 To 4 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Fluid | Pad Mount
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 0 To 40 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 4 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总宽
0.598 英寸 | 15.2 毫米
总高
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
1.161 英寸 | 29.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新