https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTWVALVEX-7010000200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmcxT1M4eE1EazBPRGs0TkRJM05EazNOQzlKVGtSTlZGZFdRVXhXUlZoZk56QXhNREF3TURJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNTI5NDQyYjU1NjM4ZDYwZGM3NjZjMDg1OTE4NDIyZTUyODNmZDdjM2Y1OTZjMzM0ZjU5OGE0YzJhYWFkYmU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTWVALVEX-7010000200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmcxT1M4eE1EazBPRGs0TkRJM05EazNOQzlKVGtSTlZGZFdRVXhXUlZoZk56QXhNREF3TURJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNTI5NDQyYjU1NjM4ZDYwZGM3NjZjMDg1OTE4NDIyZTUyODNmZDdjM2Y1OTZjMzM0ZjU5OGE0YzJhYWFkYmU2
METAL WORK PNEUMATIC
METAL WORK PNEUMATIC
7010000200
METAL WORK PNEUMATIC METAL WORK PNEUMATIC
描述
METAL WORK PNEUMATIC 7010000200
Flow Control Valve; 1/8" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Lever - Detent; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
制造商部件号
7010000200
BDI部件号
27465249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/7010000200/p/27465249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Lever - Detent
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
550 L/Min Flow Rate | Bistable | No Indication
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.377
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Lever - Detent; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
全长
3.406 英寸 | 86.5 毫米
总高
3.051 英寸 | 77.5 毫米